S&P - Chapeau de toiture plastique, D 150/160 mm, rejet 320 m3/h, asp 210 m3/h ardoise

S&P - Chapeau de toiture plastique, D 150/160 mm, rejet 320 m3/h, asp 210 m3/h ardoise

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la calotte - plastique

  • raccordement - extrémité du conduit

  • traitement de surface du bouchon - non traité

  • couleur du bouchon - autre

  • soufflage vertical - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411455463819

Réf. Sonepar

00039546381

Réf. Fournisseur

875463

Réf. Commerciale

S&P

matériau de la calotte

plastique

raccordement

extrémité du conduit

traitement de surface du bouchon

non traité

couleur du bouchon

autre

soufflage vertical

Non

convient pour aspiration

Oui

avec pare-vent

Non

avec joint prémonté

Non

avec treillis métallique

Oui

avec plaque à coller

Oui

matériau plaque à coller

autre

bavette en plomb tout autour

Non

finition de lamelle

Non

Chapeau de toiture plastique, diamètre de raccordement 150/160 mm, rejet d'air 320 m3/h, prise d'air 210 m3/h, couleur ardoise, capot pare-pluie en plastique avec grille de protection, abergement en plomb