S&P - Chapeau de toiture plastique design, D raccordement 125 mm, couleur tuile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la calotte - plastique
raccordement - extrémité pointue
traitement de surface du bouchon - non traité
couleur du bouchon - autre
soufflage vertical - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458760007
Réf. Sonepar
00039876000
Réf. Fournisseur
876000
Réf. Commerciale
S&P
matériau de la calotte
plastique
raccordement
extrémité pointue
traitement de surface du bouchon
non traité
couleur du bouchon
autre
soufflage vertical
Non
convient pour aspiration
Oui
avec pare-vent
Non
avec joint prémonté
Non
avec treillis métallique
Non
avec plaque à coller
Oui
matériau plaque à coller
autre
bavette en plomb tout autour
Oui
finition de lamelle
Oui
Chapeau de toiture plastique design rond, diamètre de raccordement 125 mm, couleur tuile. Montage universel sur types de tuiles