S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 160 mm, longueur 2,47 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 160 mm
longueur - 2470 mm
nature du matériau du conduit - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450077257
Réf. Sonepar
00039007725
Réf. Fournisseur
907725
Réf. Commerciale
S&P
modèle
conduit non isolé
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
160 mm
longueur
2470 mm
nature du matériau du conduit
autre
type de production
plié en spirale
protection des surfaces externe
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces interne
galvanisé Sendzimir
mur intérieur perforé
Non
couleur extérieure
zinc
type raccordement 1
extrémité du conduit
type raccordement 2
extrémité du conduit
avec profil ouvert
Non
avec borne ouverte
Non
tenue à la flexion
rigide
incorporable dans le béton
Non
modèle antibactérien
Non
finition antistatique
Non
Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 160 mm, longueur 2,47 m