fin de vie
Panasonic Clim - Gainable adaptatif type F3 - 3.6kW - Compatible R410A

Panasonic Clim - Gainable adaptatif type F3 - 3.6kW - Compatible R410A

PANASONIC MARKETING EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232922260

Réf. Sonepar

00066292226

Réf. Fournisseur

S-36MF3E5A

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

Gainable adaptatif type F3 - 3.6kW - Compatible R410A

Les Atouts de l'article:

· 4 possibilités d’installation avec montage horizontal et vertical et sélection d’entrée d’air par l’arrière ou par le dessous· Plus bas niveau de bruit du marché grâce au fonctionnement super silencieux, minimum 22 dB(A)· Seulement 250 mm de hauteur et unité ultra-légère de 26 à 42 kg· Panasonic R32 détecteur de fuite intégré pour la version R32 1)· Bac de vidange amélioré et adapté à l’instalIation horizontale/verticale· Pompe de vidange incluse 2)· nanoe™ X (Générateur Mark 2= 9600 milliards de radicaux hydroxyles/sec) de série, efficace même avec des connexions de tube de jusqu’à 10 m et 3 déviations 3)1) Disponible uniquement en version R32.2) Pour utilisation avec une installation horizontale uniquement3) Enquête interne de Panasonic