Panasonic Clim - Unite interieure Gamme TZ Blanc Mat 5 kW - Compatible en Multi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A+
type de réfrigérant - R32
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 3.13
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232911509
Réf. Sonepar
00066291150
Réf. Fournisseur
CS-TZ50WKEW
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
classe énergétique refroidissement
A++
classe énergétique chauffage
A+
type de réfrigérant
R32
nombre de phases
1
eER (refroidissement)
3.13
cOP (chauffage)
3.41
SEER (refroidissement)
6.9
SCOP (chauffage)
4.5
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
254 kWh
hauteur de l'unité intérieure
290 mm
largeur de l'unité intérieure
779 mm
profondeur de l'unité intérieure
209 mm
poids de l'unité intérieure
8 kg
nombre de niveaux de soufflerie
5
capacité de déshumidification
2.8 l/h
Unité intérieure Gamme TZ Blanc Mat 5 kW - Compatible en Multi
Les Atouts de l'article:
· Design compact et élégant, mesurant seulement 779 mm de large· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa· Télécommande Sky infra-rouge· Un air plus propre grâce au filtre PM2,5· Super silencieux ! Seulement 20 dB(A)· Contrôle de la direction du flux d’air avec Aerowings· Économies d’énergie élevées