Panasonic Clim - Unité extérieure Gamme Multi Split TZ Standard 2x1 de 4,1kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
nombre total d'unités internes - 2
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
quantité de remplissage de réfrigérant - 0.9 kg
hauteur de l'unité extérieure - 542 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232873289
Réf. Sonepar
00066287328
Réf. Fournisseur
CU-2TZ41TBE
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
type de réfrigérant
R32
nombre total d'unités internes
2
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
quantité de remplissage de réfrigérant
0.9 kg
hauteur de l'unité extérieure
542 mm
largeur de l'unité extérieure
780 mm
profondeur de l'unité extérieure
289 mm
poids de l'unité extérieure
35 kg
tension de raccordement, unité externe
230 V
nombre de phases, unité externe
1
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
202 kWh
eER (refroidissement)
4.14
cOP (chauffage)
4.44
SEER (refroidissement)
7.1
SCOP (chauffage)
4.3
classe énergétique refroidissement
A++
classe énergétique chauffage
A+
longueur minimale de conduit par circuit
3 m
longueur maximale de conduit par circuit
20 m
longueur maximale totale de conduit
30 m
différence de hauteur maximale
10 m
Unité extérieure Gamme Multi Split TZ Standard 2x1 de 4,1kW - R32
Les Atouts de l'article:
· Jusqu’à 3 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure· Jusqu’à 3 pièces avec système de contrôle individuel· Haute efficacité énergétique avec classe SEER A++· Installation flexible, unités compactes et distance de connexion élevée· Connectivité WLAN intégrée et compatibilité avec assistants vocaux