Panasonic Clim - Unité extérieure Gamme Multi Split TZ Standard 3x1 de 5,2kW - R32

Panasonic Clim - Unité extérieure Gamme Multi Split TZ Standard 3x1 de 5,2kW - R32

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • nombre total d'unités internes - 3

  • nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1

  • quantité de remplissage de réfrigérant - 2.1 kg

  • hauteur de l'unité extérieure - 795 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232873302

Réf. Sonepar

00066287330

Réf. Fournisseur

CU-3TZ52TBE

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

type de réfrigérant

R32

nombre total d'unités internes

3

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

quantité de remplissage de réfrigérant

2.1 kg

hauteur de l'unité extérieure

795 mm

largeur de l'unité extérieure

875 mm

profondeur de l'unité extérieure

320 mm

poids de l'unité extérieure

71 kg

tension de raccordement, unité externe

230 V

nombre de phases, unité externe

1

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

239 kWh

eER (refroidissement)

4.52

cOP (chauffage)

4.28

SEER (refroidissement)

7.6

SCOP (chauffage)

4.2

classe énergétique refroidissement

A++

classe énergétique chauffage

A+

longueur minimale de conduit par circuit

3 m

longueur maximale de conduit par circuit

25 m

longueur maximale totale de conduit

50 m

différence de hauteur maximale

15 m

Unité extérieure Gamme Multi Split TZ Standard 3x1 de 5,2kW - R32

Les Atouts de l'article:

· Jusqu’à 3 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure· Jusqu’à 3 pièces avec système de contrôle individuel· Haute efficacité énergétique avec classe SEER A++· Installation flexible, unités compactes et distance de connexion élevée· Connectivité WLAN intégrée et compatibilité avec assistants vocaux