Panasonic Clim - Unité extérieure Gamme Multi Split Deluxe 3x1 de 6,8kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
nombre total d'unités internes - 3
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
quantité de remplissage de réfrigérant - 2.1 kg
hauteur de l'unité extérieure - 795 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232860456
Réf. Sonepar
00066286045
Réf. Fournisseur
CU-3Z68TBE
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
type de réfrigérant
R32
nombre total d'unités internes
3
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
quantité de remplissage de réfrigérant
2.1 kg
hauteur de l'unité extérieure
795 mm
largeur de l'unité extérieure
875 mm
profondeur de l'unité extérieure
320 mm
poids de l'unité extérieure
71 kg
tension de raccordement, unité externe
230 V
nombre de phases, unité externe
1
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
298 kWh
fusible (lent)
16 A
eER (refroidissement)
3.66
cOP (chauffage)
3.95
SEER (refroidissement)
8
SCOP (chauffage)
4.2
classe énergétique refroidissement
A++
classe énergétique chauffage
A+
longueur minimale de conduit par circuit
3 m
longueur maximale de conduit par circuit
25 m
longueur maximale totale de conduit
60 m
différence de hauteur maximale
15 m
Unité extérieure Gamme Multi Split Deluxe 3x1 de 6,8kW - R32
Les Atouts de l'article:
· Jusqu’à 5 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure· Jusqu’à 5 pièces avec système de contrôle individuel· Etherea, console, cassette 4 voies 60x60 avec technologie nanoe™ X pour une protection améliorée 24 h/24, 7 j/7· Large choix d’unités intérieures qui s’adaptent à chaque pièce· Haute efficacité énergétique avec classe SEER A+++· Installation flexible, unités compactes et distance de connexion élevée· Connectivité WLAN intégrée et compatibilité avec assistants vocaux