Panasonic Clim - Unité extérieure Gamme Multi Split Z Deluxe 4x1 de 8kW - R32

Panasonic Clim - Unité extérieure Gamme Multi Split Z Deluxe 4x1 de 8kW - R32

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • nombre total d'unités internes - 4

  • nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1

  • quantité de remplissage de réfrigérant - 2.72 kg

  • hauteur de l'unité extérieure - 999 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232873265

Réf. Sonepar

00066926383

Réf. Fournisseur

CU-4Z80TBE

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

type de réfrigérant

R32

nombre total d'unités internes

4

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

quantité de remplissage de réfrigérant

2.72 kg

hauteur de l'unité extérieure

999 mm

largeur de l'unité extérieure

940 mm

profondeur de l'unité extérieure

340 mm

poids de l'unité extérieure

80 kg

tension de raccordement, unité externe

230 V

nombre de phases, unité externe

1

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

990 kWh

fusible (lent)

20 A

eER (refroidissement)

4.04

cOP (chauffage)

4.63

SEER (refroidissement)

7.9

SCOP (chauffage)

4.7

classe énergétique refroidissement

A++

classe énergétique chauffage

A++

longueur minimale de conduit par circuit

3 m

longueur maximale de conduit par circuit

25 m

longueur maximale totale de conduit

70 m

différence de hauteur maximale

15 m

Unité extérieure Gamme Multi Split Z Deluxe 4x1 de 8kW - R32

Les Atouts de l'article:

· Jusqu’à 5 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure· Jusqu’à 5 pièces avec système de contrôle individuel· Etherea, console, cassette 4 voies 60x60 avec technologie nanoe™ X pour une protection améliorée 24 h/24, 7 j/7· Large choix d’unités intérieures qui s’adaptent à chaque pièce· Haute efficacité énergétique avec classe SEER A+++· Installation flexible, unités compactes et distance de connexion élevée· Connectivité WLAN intégrée et compatibilité avec assistants vocaux