Panasonic Clim - Unité extérieure Gamme TZ 2,5 kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A++
type de réfrigérant - R32
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 3.85
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232911684
Réf. Sonepar
00066291168
Réf. Fournisseur
CU-TZ25WKE
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
classe énergétique refroidissement
A++
classe énergétique chauffage
A++
type de réfrigérant
R32
nombre de phases
1
eER (refroidissement)
3.85
cOP (chauffage)
4.18
SEER (refroidissement)
7
SCOP (chauffage)
4.6
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
125 kWh
hauteur de l'unité extérieure
542 mm
largeur de l'unité extérieure
780 mm
profondeur de l'unité extérieure
289 mm
poids de l'unité extérieure
25 kg
nombre de niveaux de soufflerie
1
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
15 m
différence de hauteur maximale
15 m
quantité de remplissage de réfrigérant
0.67 kg
Unité extérieure Gamme TZ 2,5 kW - R32