fin de vie
Panasonic Clim - Unite exterieure Gamme TZ 5 kW - R32

Panasonic Clim - Unite exterieure Gamme TZ 5 kW - R32

PANASONIC MARKETING EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • classe énergétique chauffage - A+

  • type de réfrigérant - R32

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 3.13

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232911714

Réf. Sonepar

00066291171

Réf. Fournisseur

CU-TZ50WKE

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

classe énergétique refroidissement

A++

classe énergétique chauffage

A+

type de réfrigérant

R32

nombre de phases

1

eER (refroidissement)

3.13

cOP (chauffage)

3.41

SEER (refroidissement)

6.9

SCOP (chauffage)

4.5

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

254 kWh

hauteur de l'unité extérieure

619 mm

largeur de l'unité extérieure

824 mm

profondeur de l'unité extérieure

299 mm

poids de l'unité extérieure

36 kg

nombre de niveaux de soufflerie

1

longueur minimale de conduit

3 m

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

15 m

quantité de remplissage de réfrigérant

1.14 kg

Unité extérieure Gamme TZ 5 kW - R32

Les Atouts de l'article:

· Design compact et élégant, mesurant seulement 779 mm de large· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa· Télécommande Sky infra-rouge· Un air plus propre grâce au filtre PM2,5· Super silencieux ! Seulement 20 dB(A)· Contrôle de la direction du flux d’air avec Aerowings· Économies d’énergie élevées