fin de vie
Panasonic Clim - Unite exterieure Gamme TZ 7,1 kW - R32

Panasonic Clim - Unite exterieure Gamme TZ 7,1 kW - R32

PANASONIC MARKETING EUROPE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • classe énergétique chauffage - A+

  • type de réfrigérant - R32

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 3.17

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232911738

Réf. Sonepar

00066291173

Réf. Fournisseur

CU-TZ71WKE

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

classe énergétique refroidissement

A++

classe énergétique chauffage

A+

type de réfrigérant

R32

nombre de phases

1

eER (refroidissement)

3.17

cOP (chauffage)

3.51

SEER (refroidissement)

6.2

SCOP (chauffage)

4

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

401 kWh

hauteur de l'unité extérieure

695 mm

largeur de l'unité extérieure

875 mm

profondeur de l'unité extérieure

320 mm

poids de l'unité extérieure

50 kg

nombre de niveaux de soufflerie

1

longueur minimale de conduit

3 m

longueur maximale de conduit

30 m

différence de hauteur maximale

20 m

quantité de remplissage de réfrigérant

1.32 kg

Unité extérieure Gamme TZ 7,1 kW - R32

Les Atouts de l'article:

· Design compact et élégant, mesurant seulement 779 mm de large· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa· Télécommande Sky infra-rouge· Un air plus propre grâce au filtre PM2,5· Super silencieux ! Seulement 20 dB(A)· Contrôle de la direction du flux d’air avec Aerowings· Économies d’énergie élevées