Panasonic Clim - Unité extérieure 2,5kW monosplit pour cassette, con et gainable résidentiel R32

Panasonic Clim - Unité extérieure 2,5kW monosplit pour cassette, con et gainable résidentiel R32

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • classe énergétique chauffage - A++

  • type de réfrigérant - R32

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 4.81

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232874828

Réf. Sonepar

00066287482

Réf. Fournisseur

CU-Z25UBEA

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

classe énergétique refroidissement

A++

classe énergétique chauffage

A++

type de réfrigérant

R32

nombre de phases

1

eER (refroidissement)

4.81

cOP (chauffage)

4.47

SEER (refroidissement)

7.9

SCOP (chauffage)

4.6

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

111 kWh

hauteur de l'unité extérieure

542 mm

largeur de l'unité extérieure

780 mm

profondeur de l'unité extérieure

289 mm

poids de l'unité extérieure

33 kg

nombre de niveaux de soufflerie

1

longueur minimale de conduit

3 m

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

15 m

quantité de remplissage de réfrigérant

0.88 kg

Unité extérieure 2,5kW monosplit pour cassette, console et gainable résidentiel R32

Les Atouts de l'article:

· Unité extérieure pour gainable et console