Panasonic Clim - Module Hydraulique génération H avec ECS intégrée - 12 à 16 Kw - Monophasé

Panasonic Clim - Module Hydraulique génération H avec ECS intégrée - 12 à 16 Kw - Monophasé

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil interne

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12 kW

  • type de réglage - régulation selon conditions atmosphériques

  • type de réfrigérant - R-410A

  • largeur de l'unité intérieure - 598 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232854943

Réf. Sonepar

00066285494

Réf. Fournisseur

WH-ADC1216H6E5

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

modèle

appareil interne

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

12 kW

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

type de réfrigérant

R-410A

largeur de l'unité intérieure

598 mm

hauteur de l'unité intérieure

1800 mm

profondeur de l'unité intérieure

717 mm

poids de l'unité intérieure

124 kg

température max. de départ chauffage

60 °C

diamètre de tube extérieur, eau sanitaire

1 1/4 pouce externe

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

régulation du régime, pompe (pompe système)

incorporé

type de régulation du régime (pompe système)

continu

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

95 %

profil de soutirage

L

classe d'efficience énergétique de chauffage

A+++

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

A

Module Hydraulique génération H avec ECS intégrée - 12 à 16 Kw - Monophasé

Les Atouts de l'article:

Efficacité et valeur ajoutée accrues A++/A++.· A++ pour les applications moyenne température (radiateurs. ErP 55 °C en échelle de A+++ à D)· A+++ pour les applications basse température (chauffage par le sol) ErP 35 °C en échelle de A+++ à D)Aquarea, une génération de chauffage et de production d’eau chaude à haute efficacité énergétique.Grâce à la haute technologie et au contrôle évolué de ces systèmes, les PAC Aquarea sont capables de garder une haute capacité et une grande efficacité, même à -7 °C et -15 °C. Quelles que soient les conditions météorologiques, Aquarea fonctionne même à -28 °C (pour Aquarea T-CAP All in One avec ECS intégrée et Bi-bloc) !Le design compact de l’unité extérieure facilite encore son installation