Panasonic Clim - Gamme Haute Performance génération H / Monobloc / 12 kW / Monophasé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232874408
Réf. Sonepar
00066287440
Réf. Fournisseur
WH-MDC12H6E5
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
Gamme Haute Performance génération H / Monobloc / 12 kW / Monophasé
Les Atouts de l'article:
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Aimant en option pour le filtre à tamis.Confort: Plage de fonctionnement et courbes de chauffe jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 55 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.