Panasonic Clim - PAC Bi-Bloc HP - Bloqué en mode chaud - 7 kW - Mono - Module hydrauliq pour UE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
largeur de l'unité intérieure - 500 mm
hauteur de l'unité intérieure - 892 mm
profondeur de l'unité intérieure - 340 mm
poids de l'unité intérieure - 42 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232896813
Réf. Sonepar
00066289681
Réf. Fournisseur
WH-SDC0709J3E5
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
type de réfrigérant
R32
largeur de l'unité intérieure
500 mm
hauteur de l'unité intérieure
892 mm
profondeur de l'unité intérieure
340 mm
poids de l'unité intérieure
42 kg
température max. de départ chauffage
60 °C
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
PAC Bi-Bloc Haute Performance - Bloqué en mode chaud - 7 kW - Monophasé - Module hydraulique pour unités extérieures
Les Atouts de l'article:
Efficacité énergétique: COP jusqu’à 5,33 / A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Grandes longueurs de tuyauterie / Filtre à tamis magnétique intégré.Confort: Plage de fonctionnement et courbes de chauffe jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB