Panasonic Clim - PAC T-CAP - Bloquée en Mod chaud - 9 kW - Mono - Module Hydraulique génération H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de l'unité intérieure - 500 mm
hauteur de l'unité intérieure - 892 mm
profondeur de l'unité intérieure - 340 mm
poids de l'unité intérieure - 43 kg
température max. de départ chauffage - 60 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232855094
Réf. Sonepar
00066285509
Réf. Fournisseur
WH-SXC09H3E5
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
largeur de l'unité intérieure
500 mm
hauteur de l'unité intérieure
892 mm
profondeur de l'unité intérieure
340 mm
poids de l'unité intérieure
43 kg
température max. de départ chauffage
60 °C
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
PAC T-CAP - Bloquée en Mode chaud - 9 kW - Monophasé - Module Hydraulique génération H
Les Atouts de l'article:
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Aimant en option pour le filtre à tamis.Confort: Maintien de puissance jusqu’à -20 °C / Plage de fonctionnement jusqu’à -28 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB