Panasonic Clim - PAC T-CAP - Bloquée en Mo chaud - 12 kW - Mono - Module Hydraulique génération H

Panasonic Clim - PAC T-CAP - Bloquée en Mo chaud - 12 kW - Mono - Module Hydraulique génération H

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de l'unité intérieure - 500 mm

  • hauteur de l'unité intérieure - 892 mm

  • profondeur de l'unité intérieure - 340 mm

  • poids de l'unité intérieure - 43 kg

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232855117

Réf. Sonepar

00066285511

Réf. Fournisseur

WH-SXC12H6E5

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

largeur de l'unité intérieure

500 mm

hauteur de l'unité intérieure

892 mm

profondeur de l'unité intérieure

340 mm

poids de l'unité intérieure

43 kg

température max. de départ chauffage

60 °C

classe d'efficience énergétique de chauffage

A++

PAC T-CAP - Bloquée en Mode chaud - 12 kW - Monophasé - Module Hydraulique génération H

Les Atouts de l'article:

Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Aimant en option pour le filtre à tamis.Confort: Maintien de puissance jusqu’à -20 °C / Plage de fonctionnement jusqu’à -28 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB