Panasonic Clim - PAC T-Cap - Bloquée en Mode chaud - 16KW - Triphasé - Module Hydraulique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil interne
type de réglage - régulation selon conditions atmosphériques
type de réfrigérant - R-410A
largeur de l'unité intérieure - 500 mm
hauteur de l'unité intérieure - 892 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232855131
Réf. Sonepar
00066285513
Réf. Fournisseur
WH-SXC16H9E8
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
modèle
appareil interne
type de réglage
régulation selon conditions atmosphériques
type de réfrigérant
R-410A
largeur de l'unité intérieure
500 mm
hauteur de l'unité intérieure
892 mm
profondeur de l'unité intérieure
340 mm
poids de l'unité intérieure
45 kg
température max. de départ chauffage
60 °C
diamètre de tube extérieur, eau sanitaire
1 1/4 pouce externe
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
régulation du régime, pompe (pompe système)
incorporé
type de régulation du régime (pompe système)
continu
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
PAC T-Cap - Bloquée en Mode chaud - 16KW - Triphasé - Module Hydraulique
Les Atouts de l'article:
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Aimant en option pour le filtre à tamis.Confort: Maintien de puissance jusqu’à -20 °C / Plage de fonctionnement jusqu’à -28 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB