Panasonic Clim - Unité Extérieure Gamme Haute Performance R32 5 KW monophasé

Panasonic Clim - Unité Extérieure Gamme Haute Performance R32 5 KW monophasé

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil externe

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5 kW

  • puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 4.8...4.8 kW

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...3 kW

  • quantité de remplissage de réfrigérant - 0.9 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232890378

Réf. Sonepar

00066289037

Réf. Fournisseur

WH-UD05JE5

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

modèle

appareil externe

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

5 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

4.8...4.8 kW

puissance de l'élément chauffant électrique

3...3 kW

quantité de remplissage de réfrigérant

0.9 kg

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5

COPd à Tj=+7°C

4.6

longueur maximale de conduit

25 m

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

4.5...4.5 kW

type de réfrigérant

R32

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

tension de raccordement

230 V

largeur de l'unité extérieure

824 mm

hauteur de l'unité extérieure

622 mm

profondeur de l'unité extérieure

298 mm

poids de l'unité extérieure

37 kg

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C

64 dB(A)

température max. de départ chauffage

60 °C

débit nominal système émetteur

14.3 l/s

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard

200 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard

136 %

classe d'efficience énergétique de chauffage

A+++

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

A+

Unité Extérieure Gamme Haute Performance R32 5 KW monophasé

Les Atouts de l'article:

· A+++ en mode chauffage à 35 °C (échelle de A+++ à D)· En option Aquarea Smart et Service Cloud· SCOP jusqu’à +5 % par rapport à la Génération H· COP pour ECS jusqu’à 3,30 (pour 3 et 5 kW)· Température de l’eau jusqu’à 60 °C (jusqu’à 65°C pour Aquarea T-CAP Monobloc)· Longueur de tuyauterie améliorée : pour les modèles 7/9 kW : 50/30 m (jusqu’à 40 m sans surface au sol minimale) - pour les modèles 3/5 kW : 20/25 m· Fonctionnement du mode rafraîchissement avec une température extérieure jusqu’à 10 °C* Avec une réduction de capacité de 5 %