Panasonic Clim - Gamm T-Cap - Unité Extérieure - 12 KW - Tri pour unités intérieures génération H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.74
COPd à Tj=+7°C - 4.38
longueur maximale de conduit - 30 m
largeur de l'unité extérieure - 900 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232855179
Réf. Sonepar
00066285517
Réf. Fournisseur
WH-UX12HE8
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
12 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.74
COPd à Tj=+7°C
4.38
longueur maximale de conduit
30 m
largeur de l'unité extérieure
900 mm
hauteur de l'unité extérieure
1340 mm
profondeur de l'unité extérieure
320 mm
poids de l'unité extérieure
108 kg
température max. de départ chauffage
60 °C
débit nominal système émetteur
34.4 l/s
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
A
Gamme T-Cap - Unité Extérieure - 12 KW - Triphasé pour unités intérieures génération H
Les Atouts de l'article:
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.Flexibilité: Aimant en option pour le filtre à tamis.Confort: Maintien de puissance jusqu’à -20 °C / Plage de fonctionnement jusqu’à -28 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB