Panduit - Dynamic Cable Manager, VHB Adh, 1.12" x
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.5 mm
largeur - 50.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983199136
Réf. Sonepar
00156319913
Réf. Fournisseur
ABDCM30-AV-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur
28.5 mm
largeur
50.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
4.8 mm
type de fixation
auto-adhésif
couleur
blanc
hauteur
16.8 mm
pour diamètre max. du faisceau
137 mm
diamètre trou de fixation
0 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...82 °C
Dynamic Cable Manager, VHB Adh, 1.12" x