Panduit - Clip de cable adhésif;pour diamètre de 15,8mm max;P.A 6.6;Nat;Cdt.100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15.7 mm
diamètre - 15.7...15.7 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983585243
Réf. Sonepar
00156058524
Réf. Fournisseur
ACC62-A-C
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal
15.7 mm
diamètre
15.7...15.7 mm
modèle
unilobé
matériau
plastique
type de fixation
collage
sans halogène
Oui
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
1
distance au mur
Non
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Non
couleur
autre
Clip de cable adhésif;pour diamètre de 15,8mm max;P.A 6.6;Nat;Cdt.100