Panduit - Clip encliquetable entrée en biseau pour diamètre max 19,0mm;P.A6.6;Nat;Cdt.50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 19 mm
diamètre - 19.05...19.05 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983222247
Réf. Sonepar
00156022224
Réf. Fournisseur
BECP75H25-L
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal
19 mm
diamètre
19.05...19.05 mm
modèle
fermé
matériau
plastique
type de fixation
montage à clipsage
sans halogène
Oui
résistant aux UV
Non
nombre de câbles/tubes
1
distance au mur
Non
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Non
couleur
autre
Clip encliquetable entrée en biseau pour diamètre max 19,0mm;P.A6.6;Naturel;Cdt.50