Panduit - epissure aboutee, non isolee, fil de calibre 26 - 22 AWG, conditionnement stand
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.129...0.326 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 600 V
plage AWG - 22...26
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
0074983830121
Réf. Sonepar
00156083012
Réf. Fournisseur
BS22-C
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
0.129...0.326 mm²
forme du manchon
court
modèle
finition standard
série de tensions
jusqu'à 600 V
plage AWG
22...26
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Non
adapté à un conducteur plat
Non
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
sans
type de raccordement
raccord bout à bout
pour connexions résistant à la traction
Non
arrêt d'huile/barre centrale
Non
Épissure aboutée, non isolée, fil de calibre 26 - 22 AWG, conditionnement standard.