Panduit - Prolongateur isolé PA 6.6 rouge; 22-18 AWG (0,5-1,0)); Cdt.1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition UL
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 600 V
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
0074983830015
Réf. Sonepar
00156083001
Réf. Fournisseur
BSN18-M
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
0.5...1 mm²
forme du manchon
long
modèle
finition UL
couleur de l'isolant
rouge
série de tensions
jusqu'à 600 V
plage AWG
18...22
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
polyamide
type de raccordement
raccord bout à bout
pour connexions résistant à la traction
Non
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
Prolongateur isolé PA 6.6 rouge; 22-18 AWG (0,5-1,0)); Cdt.1000