Panduit - Cable Tie, In-Line, 10.4L (264mm), Inter
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 264 mm
diamètre max. du faisceau - 76 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - orange
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
0074983379361
Réf. Sonepar
00156000060
Réf. Fournisseur
CBR3I-M3
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande
3.6 mm
longueur de bande
264 mm
diamètre max. du faisceau
76 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
orange
épaisseur de bande
1.3 mm
résistance min. à la traction
178 N
température d'utilisation
-60...85 °C
température de montage
-20...85 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Oui
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Cable Tie, In-Line, 10.4L (264mm), Inter