Panduit - Surface Mount Box, 6 Port, Fiber, Arctic

Panduit - Surface Mount Box, 6 Port, Fiber, Arctic

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983032297

Réf. Sonepar

00156303229

Réf. Fournisseur

CBXF6AW-AY

Réf. Commerciale

Panduit

composition

boîtier apparent

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

matériau

plastique

couleur

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

nombre de modules (construction modulaire)

6

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Non

indice de protection (IP)

IP00

largeur d'appareil

4.7 mm

hauteur d'appareil

0.98 mm

profondeur d'appareil

169.2 mm

Surface Mount Box, 6 Port, Fiber, Arctic