Panduit - Surface Mount Box, 6 Port, Multimedia, O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983032334
Réf. Sonepar
00156303233
Réf. Fournisseur
CBXF6IW-AY
Réf. Commerciale
Panduit
composition
autre
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
autre
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
nombre de modules (construction modulaire)
6
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9001
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Non
indice de protection (IP)
IP00
largeur d'appareil
119.4 mm
hauteur d'appareil
0.25 mm
profondeur d'appareil
169.2 mm
Surface Mount Box, 6 Port, Multimedia, O