Panduit - Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Yel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 6
modèle - jack/jack
type de fixation - à clipser
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983002382
Réf. Sonepar
00156300238
Réf. Fournisseur
CC688YL
Réf. Commerciale
Panduit
type de construction
droit
type de connecteur
2x RJ45
catégorie
6
modèle
jack/jack
type de fixation
à clipser
blindé
Non
Mini-Com Coupler Module, Cat 6, UTP, Yel