Panduit - Fixed Dia Clamp, .75" (19.1mm) Bundle,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 19.1 mm
diamètre - 19.05...19.05 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
0074983598533
Réf. Sonepar
00156059853
Réf. Fournisseur
CCH75-S10-D0
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal
19.1 mm
diamètre
19.05...19.05 mm
modèle
fermé
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Oui
résistant aux UV
Oui
nombre de câbles/tubes
1
distance au mur
Non
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Non
couleur
noir
Fixed Dia Clamp, .75" (19.1mm) Bundle,