Panduit - Adapter, 45x45mm, 2 Port Sloped Shuttere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983300334
Réf. Sonepar
00156330033
Réf. Fournisseur
CFP45LS2SAW
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose
saillie
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Oui
direction de sortie
incliné
champ d'inscription
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP00
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
31.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
16.8 mm
Adapter, 45x45mm, 2 Port Sloped Shuttere