Panduit - Faceplate, 4 Port, Double Gang, Stainles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - acier inoxydable
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983032884
Réf. Sonepar
00156303288
Réf. Fournisseur
CFP4S-2GY
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose
saillie
couleur
acier inoxydable
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
4
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
4
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP00
largeur d'appareil
116.8 mm
hauteur d'appareil
114.4 mm
profondeur d'appareil
19.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
Faceplate, 4 Port, Double Gang, Stainles