Panduit - Faceplate, 2 Port, 86x86 Sloped, Off Whi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983032914
Réf. Sonepar
00156303291
Réf. Fournisseur
CFP86S2IWY
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation
jack modulaire
mode de pose
encastré
couleur
autre
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
composition
autre
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
incliné
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP00
largeur d'appareil
86 mm
hauteur d'appareil
86 mm
profondeur d'appareil
27.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24.1 mm
Faceplate, 2 Port, 86x86 Sloped, Off Whi