Panduit - Plastron Angulaire 45x45 - 1 port avec Volet - Blanc Artic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983009367
Réf. Sonepar
00156300936
Réf. Fournisseur
CFPFLS1SAW
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation
jack modulaire
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
autre
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Oui
direction de sortie
incliné
champ d'inscription
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP00
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
31.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
16.8 mm
Plastron Angulaire 45x45 - Gamme MiniCom - 1 port avec Volet - Blanc Artic