Panduit - Plastron Angulaire 45x45 - 2 ports avec Volet - Noir - Livré en 2 parties
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983814091
Réf. Sonepar
00156381409
Réf. Fournisseur
CFPFS2SBL
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation
autre
mode de pose
encastré
couleur
noir
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
composition
mécanisme avec adaptateur
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Non
direction de sortie
incliné
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
type de fixation
autre
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
31.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
16.8 mm
Plastron Angulaire 45x45 - Gamme MiniCom - 2 ports avec Volet - Noir - Livré en 2 parties