Panduit - Faceplate, 9 Port, Ackerman, Sloped Shut
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 9
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983357987
Réf. Sonepar
00156335798
Réf. Fournisseur
CFPGAS9SBL
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose
saillie
couleur
noir
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
9
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Oui
direction de sortie
incliné
champ d'inscription
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
9
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP00
largeur d'appareil
76 mm
hauteur d'appareil
208 mm
profondeur d'appareil
29.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24.1 mm
Faceplate, 9 Port, Ackerman, Sloped Shut