Panduit - Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 5E
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
0074983771370
Réf. Sonepar
00156377137
Réf. Fournisseur
CJ5E88TBL
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
5E
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
noir
plage AWG
22...24
Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wi