Panduit - Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • blindé - Non

  • catégorie - 6

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

0074983081998

Réf. Sonepar

00156001323

Réf. Fournisseur

CJ688TGIW-C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle

jack

type de connecteur

RJ45 8(8)

blindé

Non

catégorie

6

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

outil spécial requis

Non

adapté à un câble rond

Oui

adapté à un câble plat

Non

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

couleur

blanc

plage AWG

22...26

Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir