Panduit - Mini-Com Module, Cat 6A, UTP, 8 pos 8 wi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
50 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 2.628 kg CO2
EAN
0074983634361
Réf. Sonepar
00156363436
Réf. Fournisseur
CJ6X88TGBL
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
noir
plage AWG
22...26
Mini-Com Module, Cat 6A, UTP, 8 pos 8 wi