Panduit - Mini-Com Module, Cat 6A, UTP, 8 pos 8 wi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
0074983010851
Réf. Sonepar
00156301085
Réf. Fournisseur
CJ6X88TGVL-24
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
autre
plage AWG
22...26
Mini-Com Module, Cat 6A, UTP, 8 pos 8 wi