Panduit - Cat6A Spring Shuttered Jack, TG Style, O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0613056014992
Réf. Sonepar
00156601499
Réf. Fournisseur
CJH6X88TGOR
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
orange
plage AWG
26...22
Cat6A Spring Shuttered Jack, TG Style, O