Panduit - Mini-Com Module, Cat 5e, Shielded, 8 pos
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 5E
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
0074983035625
Réf. Sonepar
00156303562
Réf. Fournisseur
CJS5E88TGY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
5E
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
noir
transparent
Non
plage AWG
22...26
Mini-Com Module, Cat 5e, Shielded, 8 pos