Panduit - Mini-Com Module, Cat 6, Shielded, 8 pos
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
50 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 2.645 kg CO2
EAN
0074983035632
Réf. Sonepar
00156303563
Réf. Fournisseur
CJS688TGY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
noir
transparent
Non
plage AWG
22...26
Mini-Com Module, Cat 6, Shielded, 8 pos