Panduit - Mini-Com Module, Cat 6A, Shielded, 8 pos
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
50 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 2.635 kg CO2
EAN
0074983035656
Réf. Sonepar
00156303565
Réf. Fournisseur
CJS6X88TGY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
noir
plage AWG
22...26
Mini-Com Module, Cat 6A, Shielded, 8 pos