Panduit - Rouleau gaine annelée fendue;PE Noir;dia.inter 47,8mm;long.3,1m;Cdt.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - noir
indice de protection (IP) - autre
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 47.625 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
0074983827329
Réf. Sonepar
00156000830
Réf. Fournisseur
CLT188F-X20
Réf. Commerciale
Panduit
matériau
polyéthylène (PE)
couleur
noir
indice de protection (IP)
autre
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
47.625 mm
diamètre externe
55.1 mm
diamètre intérieur
47.8 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
diamètre nominal en pouces
autre
résistance à la compression
0 N
température d'utilisation
0...0 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
HB
rayon de courbure, statique
0 mm
rayon de courbure, dynamique
0 mm
résistant aux UV
Non
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
résistance à la traction
0 N
à fente longitudinale
Oui
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
Gaine annelée - fendue; Couleur: noir; Diamètre intérieur (mm): 47,8millimètres; Longueur de rouleau (m): 3,1; Matériau: polyéthylène; Diamètre extérieur (mm): 55,1millimètres; Quantité par package: 1