Panduit - Blank Module, 1 Port, Off White
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - autre
couleur - blanc
composition - autre
bague de support - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
0074983586905
Réf. Sonepar
00156358690
Réf. Fournisseur
CMBIW-X
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation
plaque de fermeture
mode de pose
autre
couleur
blanc
composition
autre
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
domino
Non
largeur d'appareil
15.4 mm
hauteur d'appareil
18.3 mm
profondeur d'appareil
34.8 mm
Blank Module, 1 Port, Off White