Panduit - Mini-Com USB 2.0 Female A/Female A Coupl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
courant assigné In - 1.5 A
tension assignée (Ue) - 30 V
longueur - 34.5 mm
hauteur - 18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983220892
Réf. Sonepar
00156001412
Réf. Fournisseur
CMUSBAAWH
Réf. Commerciale
Panduit
finition des contacts
autre
courant assigné In
1.5 A
tension assignée (Ue)
30 V
longueur
34.5 mm
hauteur
18 mm
largeur
15.4 mm
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
type de verrouillage
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-55...85 °C
classe de protection (IP), monté
IP20
Mini-Com USB 2.0 Female A/Female A Coupl