Panduit - Patch Panel, 24 Port, All Metal, Black
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983036370
Réf. Sonepar
00156303637
Réf. Fournisseur
CP24BLY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
autre
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
43.7 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
17.8 mm
Patch Panel, 24 Port, All Metal, Black