Panduit - 24-Port Modular Shielded Patch Panel wit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983791439
Réf. Sonepar
00156379143
Réf. Fournisseur
CP24WSBBK6TGBL
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
type de connexion
autre
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
43.7 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
99.1 mm
24-Port Modular Shielded Patch Panel wit